Etusivu

EATON - Hätä-/seis painike - M30-PVT30

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Hätä-/seis painike - M30-PVT30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 30 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081942602

Sähkönumero

2302972

Toimittajan tuotenumero

197544

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

30 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Aukon korkeus:

0 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

30.5 mm

Aukon leveys:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muu

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Avausmenetelmä:

käännettävä lukituksen avausmekanismi

Hätä-seispainike RMQ-TITAN, M30-PVT30, kiertämällä vapautus, 30mm.