Etusivu

EATON - Jalkapainike Eaton - FAK-R/V/KC01/IY hätä-seis pun.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Jalkapainike Eaton - FAK-R/V/KC01/IY hätä-seis pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - vetäen irrotettava

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Painikkeen väri - punainen

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

RMQ-TITAN

EAN-koodi

4015082297473

Sähkönumero

2336502

Toimittajan tuotenumero

229747

Tukkuerä

1

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Painikkeen väri:

punainen

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Reiän halkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

FAK-R/V/KC01/IY, HÄTÄ-SEIS PUNAINEN

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.