EATON - Johdonsuojakatkaisija 0,5A 15kA - FAZ-C0,5/1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija 0,5A 15kA - FAZ-C0,5/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 0.5 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082785444

Sähkönumero

3206725

Toimittajan tuotenumero

278544

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

0.5 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

230 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

15 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...75 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C-käyrä. 0.5A. 15kA (IEC/EN 60947-2)

Johdonsuojakatkaisija FAZ

Oikusulun katkaisukyky:
- IEC/EN 60947-2, 15kA
- Nimellisjännite 240/415VAC, 60VDC/nap.
- Laukaisukäyrät: B, C, D, K, S ja Z

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan