EATON - Johdonsuojakatkaisija 20A 10kA - PLSM-C20/2 10kA 2-n C 20A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija 20A 10kA - PLSM-C20/2 10kA 2-n C 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082424060

Sähkönumero

3270241

Toimittajan tuotenumero

242406

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

20 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

0 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

0 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PLSM-C20/2, 10KA 2-NAP. C 20A

Johdonsuojakatkaisijat PLS6 ja PLSM
Oikusulun katkaisukyky:
- PLS6: IEC/EN 60898-1, 6kA
- PLSM: IEC/EN 60898-1,10kA
- Nimellisjännite 230/400VAC,
48VDC/nap.
- Laukaisukäyrät: B, C ja D

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan