EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-C10/2-NA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Nimellisjännite - 440 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V009375

Toimittajan tuotenumero

102167

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

2

Nimellisjännite:

440 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...75 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

3 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton Moeller -sarjan xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-NA, 2-napainen, laukaisuominaisuus: C, nimellisvirta In: 10 A

Eaton Moeller xEffect FAZ-NA -sarjan johdonsuojakatkaisija on 2-napainen suojalaite syöttö- ja haarapiirien suojaamiseen. Katkaisijassa on C-laukaisukäyrä ja 10 A nimellisvirta, ja se soveltuu asennettavaksi DIN-kiskoon. FAZ-C10/2-NA tarjoaa luotettavan oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen sekä mahdollisuuden lisävarusteiden käyttöön erilaisissa sähkökeskus- ja kojeistosovelluksissa.