Etusivu
Varastointi päättyy

EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLS6-B5/2 6kA 2-n B 5A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLS6-B5/2 6kA 2-n B 5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - B

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Nimellisvirta - 5 A

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082428471

Sähkönumero

3270682

Toimittajan tuotenumero

242847

Tukkuerä

242847

Laukaisukäyrä:

B

Napojen määrä yhteensä:

2

Suojattujen napojen määrä:

2

Nimellisvirta:

5 A

Nimellisjännite:

400 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

0 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

0 kA

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Juontava 0-napa:

ei

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

PLS6-B5/2, 6KA 2-NAP. B 5A