EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLS6-C2/2 6kA 2-n C 2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Napojen määrä yhteensä - 2
Suojattujen napojen määrä - 2
Nimellisvirta - 2 A
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082428686
Sähkönumero
3270703
Toimittajan tuotenumero
242868
Tukkuerä
242868
Laukaisukäyrä:
C
Napojen määrä yhteensä:
2
Suojattujen napojen määrä:
2
Nimellisvirta:
2 A
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
70.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
0 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
0 kA
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
ei
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


