Etusivu
Varastointi päättyy

EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLSM-B12/1N

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLSM-B12/1N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - B

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Nimellisvirta - 12 A

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082422462

Sähkönumero

3270081

Toimittajan tuotenumero

242246

Tukkuerä

242246

Laukaisukäyrä:

B

Napojen määrä yhteensä:

2

Suojattujen napojen määrä:

2

Nimellisvirta:

12 A

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1.5

Upotussyvyys:

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

0 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

0 kA

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Juontava 0-napa:

kyllä

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

PLSM-B12/1N

Johdonsuojakatkaisijat PLS6 ja PLSM
Oikusulun katkaisukyky:
- PLS6: IEC/EN 60898-1, 6kA
- PLSM: IEC/EN 60898-1,10kA
- Nimellisjännite 230/400VAC,
48VDC/nap.
- Laukaisukäyrät: B, C ja D