EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLSM-B3,5/1N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - B
Napojen määrä yhteensä - 2
Suojattujen napojen määrä - 2
Nimellisvirta - 3.5 A
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082422400
Sähkönumero
3270075
Toimittajan tuotenumero
242240
Tukkuerä
242240
Laukaisukäyrä:
B
Napojen määrä yhteensä:
2
Suojattujen napojen määrä:
2
Nimellisvirta:
3.5 A
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1.5
Upotussyvyys:
70.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
0 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
0 kA
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
kyllä
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²


