Etusivu
Varastointi päättyy

EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLSM-D1 10kA 1-n. D 1A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija - PLSM-D1 10kA 1-n. D 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - D

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Nimellisvirta - 1 A

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082422141

Sähkönumero

3270049

Toimittajan tuotenumero

242214

Tukkuerä

242214

Laukaisukäyrä:

D

Napojen määrä yhteensä:

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Nimellisvirta:

1 A

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70.5 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

0 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

0 kA

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Juontava 0-napa:

ei

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

PLSM-D1, 10KA 1-NAP. D 1A