EATON - Joystick - M22-WRJ4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 0 A
Ohjaussauvan pituus - 75 mm
Toimintosuuntien lukumäärä - 4
Palautus 0-asennossa - ei
Asennusaukon halkaisija - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082794156
Sähkönumero
2336223
Toimittajan tuotenumero
279415
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:
0 A
Ohjaussauvan pituus:
75 mm
Toimintosuuntien lukumäärä:
4
Palautus 0-asennossa:
ei
Asennusaukon halkaisija:
22.5 mm
Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:
0
Lukitseminen 0-asennossa:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:
0
Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kooderi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


