EATON - Kaappi seinäasennus FE - CS-46/200

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kaappi seinäasennus FE - CS-46/200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

114 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081112449

Sähkönumero

3409891

Toimittajan tuotenumero

111685

Tukkuerä

12

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

600 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

200 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

kyllä

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

kyllä

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Metallikotelo. asennuslevy. umpilaippa. IP66. IK9. RAL7035. koko(KxLxS): 400x600x200

Eaton CS-kotelosarja

- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
-  IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan