EATON - Kahva - SVB-T0

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kahva - SVB-T0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080578925

Sähkönumero

3633905

Toimittajan tuotenumero

57892

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

SVB-T0



Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)