EATON - Kahvasulake - 16NHM000B 16A 500V aM koko 000

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kahvasulake - 16NHM000B 16A 500V aM koko 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3108231

Toimittajan tuotenumero

16NHM000B

Tukkuerä

60

Nimellisvirta:

16 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kahvasulake, 16A, 500V, aM, koko 000, 2 x ind.