EATON - Kahvasulake - 250NHM2B 250A 500V aM koko 2 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 250 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3108259
Toimittajan tuotenumero
250NHM2B
Tukkuerä
24
Nimellisvirta:
250 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kahvasulake, 250A, 500V, aM, koko 2, 2 x ind.


