EATON - Kahvasulake - 355NHM3B 355A 500V aM koko 3 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 355 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3108263
Toimittajan tuotenumero
355NHM3B
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
355 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kahvasulake, 355A, 500V, aM, koko 3, 2 x ind.


