EATON - Kahvasulake - 63NHM00B koko 00 aM 63A 500V

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kahvasulake - 63NHM00B koko 00 aM 63A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590485661

Sähkönumero

3108239

Toimittajan tuotenumero

63NHM00B

Tukkuerä

73

Nimellisvirta:

63 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kahvasulake, 63A, 500V, aM, koko 00, 2 x ind.