EATON - Kahvasulake - 80NHM1B koko 1 aM 80A 500V

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kahvasulake - 80NHM1B koko 1 aM 80A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590491044

Sähkönumero

3108250

Toimittajan tuotenumero

80NHM1B

Tukkuerä

36

Nimellisvirta:

80 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kahvasulake, 80A, 500V, aM, koko 1, 2 x ind.