EATON - Kahvasulake UR - 170M4410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 315 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V008329
Toimittajan tuotenumero
170M4410
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
315 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Eaton Bussmann -sarjan nopea nelikulmainen sulake, 690 V (IEC), 700 V (UL), 315 A, sulakekoko: 1, sulakkeen tilan ilmaisin päädyssä, tasainen pääty, B/näkyvä ilmaisin
KatalogiPDF


