EATON - Kahvasulake UR - 170M4411

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 350 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V008328
Toimittajan tuotenumero
170M4411
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
350 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Eaton Bussmann -sarjan nopea nelikulmainen sulake, 690 V (IEC), 700 V (UL), 350 A, sulakekoko: 1, sulakkeen tilan ilmaisin päädyssä, tasainen pääty, B/visuaalinen ilmaisin
KatalogiPDF


