EATON - Kahvavarokealusta - Kahvasulakealusta 1250A 1400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - muu
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 1250 A
Kiskoasennettava - ei
Lisäkoskettimilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5996516007785
Sähkönumero
3108271
Toimittajan tuotenumero
170H3006
Tukkuerä
1
Varokealustan koko:
muu
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
1250 A
Kiskoasennettava:
ei
Lisäkoskettimilla:
ei
Kääntömekanismi:
ei
Kahvasulakealusta erikoisnopeille kahvasulakkeille 1400V 1250A pultti 110mm koot 1,2 ja 3
Kahvasulakealusta erikoisnopeille kahvasulakkeille1400V 1250A pultti 110mm koot 1,2 ja 3
Kahvasulakealusta erikoisnopeille kahvasulakkeille1400V 1250A pultti 110mm koot 1,2 ja 3


