EATON - Kalvotiiviste - KT13,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...16 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 21.5 mm
Seinämän paksuus - 1...6.5 mm
Kokonaispituus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080196587
Sähkönumero
3832200
Toimittajan tuotenumero
19658
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...16 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
21.5 mm
Seinämän paksuus:
1...6.5 mm
Kokonaispituus:
0 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Kaasunkestävä:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu


