EATON - Kannatin B-A REG-BB - REG-BB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - 482,6 mm (19") asennuskannatin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9723008
Toimittajan tuotenumero
REG-BB
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
482,6 mm (19") asennuskannatin
KatalogiPDF


