EATON - Kauko-ohjain 12-kanavaa - CHSZ-12/03

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kauko-ohjain 12-kanavaa - CHSZ-12/03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - manuaalinen lähetin

  • Kanavien lukumäärä - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081089871

Sähkönumero

2813865

Toimittajan tuotenumero

109384

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

manuaalinen lähetin

Kanavien lukumäärä:

12

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7037

Läpinäkyvä:

ei

Kauko-ohjain, 12-kanavaa



Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan