EATON - Kauko-ohjausyksikkö - Z-FW/001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - vikavirtasuojakytkin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082482978
Sähkönumero
3206963
Toimittajan tuotenumero
248297
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
vikavirtasuojakytkin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
0 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
0
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
0 A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


