EATON - Kauko-ohjausyksikkö - Z-FW-LP

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kauko-ohjausyksikkö - Z-FW-LP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082482961

Sähkönumero

3206962

Toimittajan tuotenumero

248296

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

yleiskäyttöinen

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

0

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Z-FW-LP, ON / OFF