EATON - Kaukokäyttö - NZM2-XR208-240AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 208...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 208...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082598327
Sähkönumero
3633974
Toimittajan tuotenumero
259832
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
208...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
208...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


