EATON - Kiinnityskisko - KL-15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Korkeus - 9 mm
Materiaali - metalli
Maksimikuorma - 0 kg
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9004852591137
Sähkönumero
3409939
Toimittajan tuotenumero
219726
Tukkuerä
1
Leveys:
120 mm
Korkeus:
9 mm
Materiaali:
metalli
Maksimikuorma:
0 kg
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
120 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
9 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
7 mm
Syvyys:
7 mm
Väri:
muu
RAL-numero:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KL-15, 2x25mm2+13x16mm2, 63A


