Etusivu

EATON - Kilpi - BS45X14-T0

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kilpi - BS45X14-T0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 31

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - muovipussi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080294160

Sähkönumero

3632345

Toimittajan tuotenumero

29416

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

31

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

kyllä

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

muovipussi

PH -kärkien määrä:

0

PZ -kärkien määrä:

0

Torx -kärkien määrä:

0

TriWing -kärkien määrä:

0

Ura -kärkien määrä:

0

Kuusiolokärkien määrä:

0

Neliökärkien määrä:

0

Kaksihaaraisten kärkien määrä:

0

BS45X14-T0

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)