Etusivu

EATON - Kommunikaatiomoduli USB/RS232 - CKOZ-00/03

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kommunikaatiomoduli USB/RS232 - CKOZ-00/03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081047352

Sähkönumero

2813818

Toimittajan tuotenumero

104928

Tukkuerä

104928

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

USB

Asennustapa:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

57600 Bd

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Kommunikaatio moduli, rajapinta, USB/RS232, Mode: Auto

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.