EATON - Kompaktikatkaisija - NZMH1-M100

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kompaktikatkaisija - NZMH1-M100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 80...100 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

122 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015081151943

Sähkönumero

3608257

Toimittajan tuotenumero

115454

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

80...100 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Leveys:

90 mm

Syvyys:

88 mm

Korkeus:

145 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

55 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

800...1250 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

30 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

35 kA

Tehohäviö:

23.9 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kompaktikatkaisija 100 kA NZM1 M-laukaisu 3-nap 100 A

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.