EATON - Kompaktikatkaisija - NZMH1-M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081151905
Sähkönumero
3608269
Toimittajan tuotenumero
115450
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kompaktikatkaisija 100 kA NZM1 M-laukaisu 3-nap 40 A
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.


