EATON - Kompaktikatkaisija - NZMN4-PMX1400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 560...1400 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1400 A
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 181 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081876303
Sähkönumero
3608404
Toimittajan tuotenumero
189683
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
560...1400 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1400 A
Leveys:
210 mm
Syvyys:
375 mm
Korkeus:
170 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
800 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
2...14 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
450 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
26 kA
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.


