EATON - Kompaktikatkaisija - NZMN4-PMX1400-AVE

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kompaktikatkaisija - NZMN4-PMX1400-AVE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 560...1400 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1400 A

  • Leveys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

225 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015081876365

Sähkönumero

3608401

Toimittajan tuotenumero

189689

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

560...1400 A

Suojauksen toimintaperiaate:

elektroninen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1400 A

Leveys:

260 mm

Syvyys:

501 mm

Korkeus:

280 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen sisäänliu'utustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

800 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

2...14 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

450 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

26 kA

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kompaktikatkaisija 50 kA NZM4 PMX-laukaisu 3-nap 1400 A Ulosvedettävä

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.