EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS1-100-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081025428
Sähkönumero
3618976
Toimittajan tuotenumero
102682
Tukkuerä
1
Kuormakytkin NS1, 3p, 100 A, NA-tyyppi (UL/CSA)
N1, kuormakytkin, 3-napainen, kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 35 kA, nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 100 A, Nimellisvirta = keskeytymätön nimellisvirta In = Iu: 100 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Rasiapäätteinen, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet
N1, kuormakytkin, 3-napainen, kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 35 kA, nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 100 A, Nimellisvirta = keskeytymätön nimellisvirta In = Iu: 100 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Rasiapäätteinen, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet


