EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS1-63-NA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS1-63-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081025411

Sähkönumero

3618977

Toimittajan tuotenumero

102681

Tukkuerä

1

Kuormakytkin NS1, 3p, 63 A, NA-tyyppi (UL/CSA)

N1, kuormakytkin, 3-napainen, kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 35 kA, nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 63 A, Nimellisvirta = keskeytymätön nimellisvirta In = Iu: 63 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Rasiapäätteinen, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet