EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS2-200-NA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS2-200-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081025459

Sähkönumero

3618974

Toimittajan tuotenumero

102685

Tukkuerä

1

Kuormakytkin NS2, 3p, 200 A, NA-tyyppi (UL/CSA)

N2, Kuormakytkin, 3-napainen, Kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, S Kytkentäkapasiteetti SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 200 A, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 200 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Ruuviliitäntä, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet