EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS3-400-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081025473
Sähkönumero
3618972
Toimittajan tuotenumero
102687
Tukkuerä
1
Kuormakytkin NS3, 3p, 400A, NA-tyyppi (UL/CSA)
N3, Kuormakytkin, 3-napainen, Kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, S Kytkentäkapasiteetti SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 400 A, Nimellisvirta = keskeytymätön nimellisvirta In = Iu: 400 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Ruuviliitäntä, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet
N3, Kuormakytkin, 3-napainen, Kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, S Kytkentäkapasiteetti SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 400 A, Nimellisvirta = keskeytymätön nimellisvirta In = Iu: 400 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Ruuviliitäntä, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet


