EATON - Kontaktori 00-276552 - DILM7-10(400V50HZ,440V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 3 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 14 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4015082765521
Sähkönumero
3735135
Toimittajan tuotenumero
276552
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
3 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
14 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
2.2 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
440...440 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
7 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


