EATON - Kontaktori 00-276692 - DILM9-10(400V50HZ,440V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 14 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 82 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4015082766924
Sähkönumero
3833081
Toimittajan tuotenumero
276692
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
14 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
2.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
440...440 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kontaktorit
Ohjauskontaktorit
DILER-ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 3 A ja 6 A). Minikontaktorin kotelossa.
DIL A -ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 4 A ja 6 A). Tehokontaktorin kokoinen, ohjauspiirien kytkentään.
Kontaktorit
DIL EEM, DIL EM, DIL EM12 -minikontaktorit, käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisjännitteet 230 V, 400 V, 660 V. Nimellisvirrat 6,6 A, 9 A, 12 A. Minikontaktorin kotelossa.
DIL M -tehokontaktorit tehopiirien, asynkroni moottoreiden ja muiden induktiivisten kuormien kytkemiseen. Käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisvirrat 7 A – 1600 A.
DIL H -kontaktorit, nimellisvirta 1400...2600 A. Sopii resistiivisten kuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1. Sisään rakennettu 4 apukosketinta.
DIL K -kontaktorit kapasitanssikuormien kytkemiseen. Kestävät hyvin koskettimien väliin syntyvää valokaarta. Koskettimet on varustettu purkausvastuksilla. DIL L-valaistuksen ohjaukseen, käyttöluokka AC-5a ja AC-5b.
DILM P -nelinapaiset kontaktorit, nimellisvirta 20...200 A, aktiivikuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1.


