EATON - Kontaktori 00-276727 - DILM9-01(400V50HZ,440V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 14 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4015082767273
Sähkönumero
3735147
Toimittajan tuotenumero
276727
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
14 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
2.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
440...440 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


