EATON - Kontaktori AC1 1400A - DILH1400/22(RAW250)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontaktori AC1 1400A - DILH1400/22(RAW250)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 0 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1714 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 230...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

679 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015082724412

Sähkönumero

3735359

Toimittajan tuotenumero

272441

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

1714 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

230...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

0 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...250 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

0 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

0 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus