EATON - Kontaktori - DILH2000/22(RAW250)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 230...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 0 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 2450 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3735360
Toimittajan tuotenumero
272442
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
230...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
2450 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
0 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...250 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
0 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
0 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2