Etusivu

EATON - Kontaktori - DILM250/22(RA250)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontaktori - DILM250/22(RA250)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 132 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 429 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082082017

Sähkönumero

3735346

Toimittajan tuotenumero

208201

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

132 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

429 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

110 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...250 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

250 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

200 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

DILM250/22(RA250)