EATON - Kontaktori - DILM650/22(RA250)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontaktori - DILM650/22(RA250)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 355 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1041 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...250 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082082192

Sähkönumero

V012549

Toimittajan tuotenumero

208219

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

355 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

1041 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...250 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...250 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

650 A

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Käyttöjännite 50 Hz:

380...400 V

Leveys:

250 mm

Korkeus:

296 mm

Syvyys:

232 mm

DILM-kontaktori, 380 V 400 V 355 kW, 2 N/O, 2 NC, RA 250: 110 -250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, AC ja DC toiminta, ruuviliitos

Eaton Moeller DILM -sarjan kontaktori on teollisuuden moottori- ja kuormakytkentöihin tarkoitettu tehokontaktori, joka soveltuu 380-400 V järjestelmiin ja enintään 355 kW:n sovelluksiin. Kontaktorissa on 2 sulkeutuvaa (NO) ja 2 avautuvaa (NC) apukosketinta sekä ruuviliitännät luotettavaa asennusta varten. Laaja ohjausjännitealue mahdollistaa käytön sekä AC- että DC-ohjauksella (110-250 V AC, 40-60 Hz / 110-350 V DC), mikä lisää joustavuutta erilaisissa automaatio- ja sähkökeskussovelluksissa.