EATON - Kontaktori - DILM80(RDC24)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 110 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...27 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082394066
Sähkönumero
3730612
Toimittajan tuotenumero
239416
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
110 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...27 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
20 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
44.7 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
80 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
40 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
DILM80(RDC24) - Kontaktori, 3-napainen, 380 V 400 V 37 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC operointi, Ruuviliitin
DIL M -tehokontaktorit tehopiirien, asynkroni moottoreiden ja muiden induktiivisten kuormien kytkemiseen. Käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisvirrat 7 A – 1600 A.


