EATON - Kontaktori - DILM95(RDC24)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
144 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
3833146
Toimittajan tuotenumero
239510
Tukkuerä
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Contactor, 3 pole, 380 V 400 V 45 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, DCoperation, Screw terminals


