EATON - Korotusrengas - NZM3-XAB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Sisähalkaisija - 0 mm
Ulkohalkaisija - 43 mm
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 17.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082602116
Sähkönumero
3633972
Toimittajan tuotenumero
260211
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Sisähalkaisija:
0 mm
Ulkohalkaisija:
43 mm
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
17.5 mm
NZM3-XAB
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


