EATON - Kosketinelementti - M22-K10-GVP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082163778
Sähkönumero
2331316
Toimittajan tuotenumero
216377
Tukkuerä
1
Kosketinelementti, ruuviliittimet, etukiinnitys, 1 N/O, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A


