EATON - Kosketintulo 2x - CBEU-02/02

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kosketintulo 2x - CBEU-02/02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Syöttöjännite - 0...0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082656270

Sähkönumero

2813921

Toimittajan tuotenumero

265627

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Syöttöjännite:

0...0 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

19 mm

Kosketintulo, 2x kosketin, paristolla, myös pintaasennus



Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan